Motion
00071324

PRO-SAFE
00071324

Gants de paume en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de vache, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI06304369
N° MFR00071324
Prix28.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
00071324

Gants de paume en cuir - G ou taille 9, cuir fleur de vache, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI06304369
N° MFR00071324

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix28.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9

Détails

  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Jumelé
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir fleur de vache
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants à paume en cuir
  • Type de protection
    Protection contre le froid
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
00071324 PR AVEC DOUBLURE EN CUIR GROS GRAIN
  • Le cuir est composé d’une matière organique durable et respirante
  • Il offre une bonne prise dans les applications humides et sèches
  • Il résiste à l’abrasion et est utilisé pour des applications générales
  • Le cuir synthétique est conçu pour avoir l’apparence et la sensation du cuir véritable
  • Il est économique, flexible et offre une bonne prise
  • Il n’est pas aussi résistant que le coton
  • Les revers à enfiler sont conçus avec une extrémité ouverte
  • Ils n’ont pas de couture.