Motion
02103729

PRO-SAFE
02103729

Gants en nitrile 02103729 Pr Palmcoatcottn/Poly pour femmes
N° D’ARTICLE MI06304488
N° MFR02103729
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
02103729

Gants en nitrile 02103729 Pr Palmcoatcottn/Poly pour femmes
N° D’ARTICLE MI06304488
N° MFR02103729

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Femmes - Taille unique pour tous
  • Poids du matériel
    10 g
  • Taille pour homme
    Petit
  • Taille pour femmes
    Moyen

Détails

  • Application
    Usage général
  • Conception enduite
    Couche unie
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Beige, rouge
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Couverture des doigts
    Doigts complets
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Coton
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Mélange de coton
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Paume en nitrile de couleur rouille
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
MANTEAU PALMIER PR POUR FEMMES 02103729 EN NITRILE
  • Le coton et les mélanges de coton sont durables et résistants à l’abrasion. Ils absorbent l’humidité et peuvent protéger les mains de l’irritation et du froid. Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon