Spécifications
Dimensions
- Longueur9 po, 9 po
- Poids du matériel15-Gauge
- Taille pour hommePetit
- Taille numérique pour hommes7
- Taille pour femmesMoyen
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea1
- Zone enduitePaume et doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- Style de revêtementCouche unie
- CouleurJaune/Noir
- Type de poignetPoignet en tricot
- EN3883221
- CaractéristiquesSans coutures
- MainJumelé
- Matériau de la doublureKevlar/Lycra
- Type de produitKEVLAR
- Code PSC4240
- TypeRésistant aux coupures
Aperçu
- Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A2 offrent une protection contre les coupures de 500-999 grammes. Ces gants protègent contre les risques de coupures légères à moyennes et sont parfaits pour la construction, la manutention des matériaux, l’assemblage de petites pièces avec des bords tranchants et les applications générales
- Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
- Le nitrile est un caoutchouc synthétique résistant aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.