Spécifications
Dimensions
- Longueur du poignet4 po
- Longueur totale12.0000 po
- TailleGrand
Détails
- Détails supplémentairesFiletage en Kevlar
- CouleurBeige/Gris
- Matériau du poignetCuir
- Type de poignetGauntlet
- Mot-clé de descriptionGants
- Type de mainDroite
- Type de matériau en cuirFractionnement
- DoubléNon doublé
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielPeau de porc
- Famille de matériauxCuir ou cuir synthétique
- Type de produitCuir
- Code PSC4240
- Style de pouceDroit
- TypeGants de soudage
- Applications de soudageMIG ET TIG
Aperçu
- Les gants de soudage protègent les mains contre les chocs électriques, la chaleur extrême, les étincelles, les rayons ultraviolets et infrarouges
- Ils offrent également une résistance à l’abrasion.