Motion
02484251

PRO-SAFE
02484251

PRO-SAFE Gants de protection contre la chaleur et le soudage - taille TG ou 10, peau de porc, type manchette, jumelés, beige/gris
N° D’ARTICLE MI06304657
N° MFR02484251
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
02484251

PRO-SAFE Gants de protection contre la chaleur et le soudage - taille TG ou 10, peau de porc, type manchette, jumelés, beige/gris
N° D’ARTICLE MI06304657
N° MFR02484251
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du poignet
    4 po
  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur totale
    12.5000 po
  • Taille
    Très grand

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filetage en Kevlar
  • Couleur
    Beige/Gris
  • Matériau du poignet
    Cuir
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Type de main
    Jumelé
  • Type de matériau en cuir
    Fractionnement
  • Doublé
    Non doublé
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Peau de porc
  • Famille de matériaux
    Cuir ou cuir synthétique
  • Type de produit
    Cuir
  • Code PSC
    4240
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Gants de soudage
  • Applications de soudage
    MIG ET TIG

Aperçu

Description du fabricant
SOUDEUSE TIG 75-320/XL XL CUIR DE PORC PR MIG
  • Les gants de soudage protègent les mains contre les chocs électriques, la chaleur extrême, les étincelles, les rayons ultraviolets et infrarouges
  • Ils offrent également une résistance à l’abrasion.