Motion
84491224

PRO-SAFE
84491224

Taille TG (10), ANSI Cut Lvl A3, Puncture Lvl 4, Abrasion Lvl 2, Gants enduits de latex résistants aux coupures, 9 po de long, Enduit de paume et doigts, Doublure en Kevlar, Poignet en tricot, Jaune/bleu, Pairé
N° D’ARTICLE MI06304673
N° MFR84491224
Prix22.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
84491224

Taille TG (10), ANSI Cut Lvl A3, Puncture Lvl 4, Abrasion Lvl 2, Gants enduits de latex résistants aux coupures, 9 po de long, Enduit de paume et doigts, Doublure en Kevlar, Poignet en tricot, Jaune/bleu, Pairé
N° D’ARTICLE MI06304673
N° MFR84491224

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po
  • Poids du matériel
    10-Gauge
  • Taille pour homme
    Très grand
  • Taille numérique pour hommes
    10
  • Taille pour femmes
    2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Zone enduite
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Style de revêtement
    Couche unie
  • Couleur
    Jaune/Bleu
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • EN388
    3444
  • Main
    Jumelé
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Type de produit
    KEVLAR
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
09-K1310NB/XL BLEU TRÈS GRAND 1/PR KEVLAR
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A3 offrent une protection contre les coupures de 1000-1499 grammes. Ces gants protègent contre les risques de coupures légères à moyennes et sont parfaits pour la construction, la manutention des matériaux, l’assemblage de petites pièces avec des bords tranchants et les applications générales
  • Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
  • Le latex est un caoutchouc naturel durable utilisé contre les solvants pour les applications générales.