Motion
77624393

PRO-SAFE
77624393

Gants de travail à protection générale en polyuréthane de taille 2XL (11) - Pour usage général, enduits de paume et doigts, poignet en tricot, noirs, jumelés
N° D’ARTICLE MI06304759
N° MFR77624393
Prix2.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
77624393

Gants de travail à protection générale en polyuréthane de taille 2XL (11) - Pour usage général, enduits de paume et doigts, poignet en tricot, noirs, jumelés
N° D’ARTICLE MI06304759
N° MFR77624393

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11
  • Taille pour homme
    2X-Large
  • Taille pour femmes
    3X-Large

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Gants
  • Approuvé par la FDA
    Non approuvé par la FDA
  • Type de main
    Jumelé
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    4240
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Pas de haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Dissipation statique
    Non

Aperçu

Description du fabricant
47462 BLK SEAMLESS LINER 2XL BLK POLY
  • Les poignets en tricot sont conçus avec des tissus élastiques pour tenir le gant en place et minimiser la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Le polyuréthane est un matériau durable, résistant à l’abrasion et aux produits chimiques qui conserve sa forme lorsqu’il est strié Il est résistant aux huiles, aux solvants et aux graisses.