Motion
78253499

PRO-SAFE
78253499

Taille S (7), ANSI Cut Lvl A4, Puncture Lvl 4, Abrasion Lvl 3, gants résistants aux coupures en Kevlar, 9.1 po de long, revêtement paume et doigts, bleu, jumelé
N° D’ARTICLE MI06304778
N° MFR78253499
Prix25.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
78253499

Taille S (7), ANSI Cut Lvl A4, Puncture Lvl 4, Abrasion Lvl 3, gants résistants aux coupures en Kevlar, 9.1 po de long, revêtement paume et doigts, bleu, jumelé
N° D’ARTICLE MI06304778
N° MFR78253499

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9.1000 po
  • Taille pour homme
    Petit
  • Taille numérique pour hommes
    7
  • Taille pour femmes
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    3
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Barrière contre les pathogènes à diffusion hématogène
    Non
  • Zone enduite
    Paume et doigts
  • Couleur
    Bleu
  • Main
    Jumelé
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    KEVLAR
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
47448 KEVLAR AVEC LATEX BLEU FROISSÉ
  • Les gants avec une résistance aux coupures de niveau A4 offrent une protection contre les coupures de 1500-2199 grammes. Ces gants protègent contre les risques de coupure moyenne et sont parfaits pour les applications telles que l’aérospatiale, la fabrication et la manipulation des métaux, le CVCA, l’électricité, l’emballage, l’entrepôt, la préparation et la transformation des aliments
  • Le Kevlar est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur. Il est cinq fois plus résistant que l’acier et est couramment utilisé dans la fabrication. Il existe d’autres matériaux Kevlar qui offrent des niveaux de protection similaires
  • KevlarMD® est une fibre synthétique légère qui résiste aux coupures, aux perforations et à la chaleur jusqu’à 900 °F. Elle est cinq fois plus résistante que l’acier et est couramment utilisée dans la fabrication.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon