Motion
78928033

PRO-SAFE
78928033

5 pi de long x 3 pi de large x 1/2 po d’épaisseur Environnement sec Mating motif lisse marbré anti-fatigue, noir marbré, surface en vinyle avec base en vinyle éponge
N° D’ARTICLE MI06305039
N° MFR78928033
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
78928033

5 pi de long x 3 pi de large x 1/2 po d’épaisseur Environnement sec Mating motif lisse marbré anti-fatigue, noir marbré, surface en vinyle avec base en vinyle éponge
N° D’ARTICLE MI06305039
N° MFR78928033
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    36 po

Détails

  • Matériau de base
    Éponge en vinyle
  • Couleur
    Noir marbré
  • Environnement sec ou humide
    Sèche
  • Caractéristiques spéciales
    Antimicrobien
  • Matériau de surface
    Vinyle
  • Motif de surface
    Marbré lisse

Aperçu

Description du fabricant
3906309083X5 3X5 PI 1/2 PO NOIR/BLANC