Motion
58616798

PRO-SAFE
58616798

Qté 200 Capacité de 17 po 32 gal par paquet, tampon d’huile seulement 17 po de long x 15 po de large, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305359
N° MFR58616798
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
58616798

Qté 200 Capacité de 17 po 32 gal par paquet, tampon d’huile seulement 17 po de long x 15 po de large, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305359
N° MFR58616798
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    17 po
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Application
    Huile seulement
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    32.00 gal
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
Q200SMS 15 POX17 PO BLANC 200/CAISSE HUILE
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good