Spécifications
Dimensions
- Dimensions30 po x 150 pi
- Longueur150 pi
- Largeur30 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage38 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
- CouleurGris
- MatérielPolypropylène
- Capacité du colis38.00 gal
- PerforéOui
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeRouleau
Aperçu
- Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.