Motion
60393907

PRO-SAFE
60393907

Capacité de 49 gal par paquet, rouleau d’huile seulement 150 pi de long x 30 po de large, blanc, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305409
N° MFR60393907
Prix365.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
60393907

Capacité de 49 gal par paquet, rouleau d’huile seulement 150 pi de long x 30 po de large, blanc, polypropylène
N° D’ARTICLE MI06305409
N° MFR60393907

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix365.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    150 pi
  • Épaisseur
    9.53 mm, 0.3750 po
  • Poids
    Épais
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Application
    Huile seulement
  • Couleur
    Blanc
  • Matériel
    Polypropylène
  • Capacité du colis
    49.00 gal
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
SORROL-AS 30"X150'HVY POIDS BLANC 1CS
  • Le polypropylène est un matériau flexible et résistant à la chaleur qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.