Motion
87040937

PRO-SAFE
87040937

Gilet à haute visibilité Breakaway en maille orange taille L; coffre de 39 à 43 po, polyester, fermeture à boucles et à crochets, 2 poches, ANSI/ISEA 107-2015
N° D’ARTICLE MI06305512
N° MFR87040937
Prix22.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRO-SAFE
87040937

Gilet à haute visibilité Breakaway en maille orange taille L; coffre de 39 à 43 po, polyester, fermeture à boucles et à crochets, 2 poches, ANSI/ISEA 107-2015
N° D’ARTICLE MI06305512
N° MFR87040937

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    39-43 po
  • Taille
    Grand
  • Largeur de bande
    2 po

Détails

  • Classe ANSI
    2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2015
  • Couleur
    Orange
  • Fermeture avant
    Crochet et boucle
  • Légende
    Aucune légende
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Maille
  • Numéro d'article MSC
    87040937
  • Nombre de bandes horizontales
    1
  • Nombre de poches
    2
  • Code PSC
    4240
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Style
    Échappée
  • Type
    Haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
PRO-BR2-OL MAILLES HAUTE VISIBILITÉ, RG. ORG. PRO-SAFE
  • Les gilets à haute visibilité sont conçus pour une protection visuelle maximale pour le travailleur. Ils aident à identifier facilement une personne travaillant dans la construction, les forces de l’ordre, le sauvetage, en tant que visiteur, sur les services publics et plus encore.|Le polyester est un matériau léger qui peut contenir des couleurs vives. Il est solide, durable, résistant à l’abrasion et économique.