Spécifications
Dimensions
- Hauteur39 po
- Épaisseur1.10 mm
- Largeur de la doublure du sac33 po
Détails
- Configuration du fond du sacÉtoile
- Capacité du sac33 gal (É.-U.)
- Type de fermetureAttache
- CouleurEffacer
- Pays d’origineUSA
- Type de distributionRouleau
- Cordon de serrageNon
- Approuvé par la FDAApprouvé par la FDA
- MatérielRésines d’hexane
- Contenu recycléAucun
- TypeRobuste
Aperçu
- Les sacs robustes sont robustes, résistants aux déchirures et utilisés pour contenir des matériaux lourds, tranchants et humides
- La résine Hexene a une résistance élevée à la traction et est résistante aux perforations
- Il est utilisé pour les applications intérieures et extérieures
- Les sacs à ordures ou les doublures roulés sont distribués à partir d’un rouleau
- Elles sont perforées ou non perforées
- Les doublures à fond étoilé sont conçues pour être plus résistantes que les doublures à gousset
- Ils sont d’abord à gousset profond, puis pliés en deux dans le sens de la longueur et scellés à la chaleur.