Spécifications
Dimensions
- Hauteur46 po
- Épaisseur2.00 mm
- Largeur de la doublure du sac40 po
Détails
- Configuration du fond du sacPlat
- Capacité du sac45 gal (É.-U.)
- Type de fermetureAttache
- CouleurNoir
- Pays d’origineUSA
- Type de distributionPaquet plat
- Cordon de serrageNon
- Approuvé par la FDANon
- MatérielPolyéthylène basse densité linéaire (LLDPE)
- Contenu recyclé après consommation0.1
- Contenu recyclé0.85
- Compatibilité de la sérieBrute
- TypeRobuste
Aperçu
- Les sacs à ordures ou les doublures à emballage plat sont distribués à partir d’une boîte
- Les doublures à fond plat sont les plus résistantes des doublures
- Le joint d’étanchéité à fond plat a deux couches et peut contenir jusqu’à 30 % de plus qu’un revêtement à fond étoilé de la même dimension
- Les sacs robustes sont robustes, résistants aux déchirures et utilisés pour contenir des matériaux lourds, tranchants et humides
- Le polyéthylène basse densité linéaire (LLDPE) a une résistance à la traction plus élevée et est plus résistant aux perforations que le polyéthylène basse densité (LDPE)
- Il est couramment utilisé pour les applications extérieures.