Motion
09319906

Pro-Source
09319906

60" Fiberglass Quick Connect Mop Handle Polypropylene Connector, Use with Wet Mops
N° D’ARTICLE MI06306679
N° MFR09319906
Prix25.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09319906

60" Fiberglass Quick Connect Mop Handle Polypropylene Connector, Use with Wet Mops
N° D’ARTICLE MI06306679
N° MFR09319906

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    60 po

Détails

  • Type de connexion
    Connexion rapide
  • Matériau du connecteur
    Polypropylène
  • À utiliser avec
    Vadrouille humide
  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre

Aperçu

Description du fabricant
BARRE À GRIFFES INVDR DE 428 60 PO EN FIBRE DE VERRE
  • Les poignées en fibre de verre sont faites d’un matériau léger qui résiste aux fissures, aux déformations et aux égratignures. Ils sont utilisés pour les services alimentaires, les hôpitaux et les industries qui travaillent avec les liquides parce qu’ils sont moins susceptibles d’abriter des germes et la croissance bactérienne.
  • Le polypropylène est un matériau flexible qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux solvants, aux huiles et aux acides.
  • Les systèmes à branchement rapide sont conçus avec un écrou à oreilles pour faciliter le dégagement et la fixation de la tête de vadrouille.