Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée60 po
Détails
- Type de connexionConnexion rapide
- Matériau du connecteurPolypropylène
- À utiliser avecVadrouille humide
- Matériau de la poignéeMétal
Aperçu
- Les poignées en métal sont plus résistantes que le bois et résistent à la rupture et à la corrosion. Ils sont utilisés dans des applications de balayage plus lourdes.
- Le polypropylène est un matériau flexible qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles. Il est résistant aux solvants, aux huiles et aux acides.
- Les systèmes à branchement rapide sont conçus avec un écrou à oreilles pour faciliter le dégagement et la fixation de la tête de vadrouille.