Motion
09246497

Pro-Source
09246497

Bandeau rouge de 5 po, tête de vadrouille en coton coupée petite - 4 plis, connexion de chargement latéral, utilisation à usage général
N° D’ARTICLE MI06306712
N° MFR09246497
Prix10.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09246497

Bandeau rouge de 5 po, tête de vadrouille en coton coupée petite - 4 plis, connexion de chargement latéral, utilisation à usage général
N° D’ARTICLE MI06306712
N° MFR09246497

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif de la tête
    16 oz
  • Taille du serre-tête
    1-1/4 po
  • Taille de la tête de vadrouille
    Petit

Détails

  • Type de connecteur
    Mâchoire de pince
  • Couleur du serre-tête
    Rouge
  • Protection microbienne
    Non
  • Couleur de la tête de vadrouille
    Blanc
  • Matériau de la tête de vadrouille
    Coton
  • Pli
    4
  • Prérétréci
    Non
  • Style
    Extrémité coupée

Aperçu

Description du fabricant
323 #16 CTN 1-1/4HB WHT SM PROSOURCE
  • Le coton est une fibre durable utilisée pour les applications générales
  • Il est économique, absorbant et fonctionne bien avec les solvants.