Spécifications
Dimensions
- Poids approximatif de la tête20 oz
- Taille du serre-tête5 po
- Taille de la tête de vadrouilleMoyen
Détails
- Type de connecteurMâchoire de pince
- Couleur du serre-têteBleu
- Protection microbienneNon
- Couleur de la tête de vadrouilleBlanc
- Matériau de la tête de vadrouilleCoton
- Pli4
- PrérétréciOui
- StyleExtrémité de boucle
Aperçu
- Le coton est une fibre durable utilisée pour les applications générales
- Il est économique, absorbant et fonctionne bien avec les solvants.