Motion
AL20-N02-36CZ-A

SMC CORP OF AMERICA
AL20-N02-36CZ-A

LUBRIFIANT
N° D’ARTICLE MI06308884
N° MFRAL20-N02-36CZ-A
Prix27.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AL20-N02-36CZ-A

LUBRIFIANT
N° D’ARTICLE MI06308884
N° MFRAL20-N02-36CZ-A
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
Prix27.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Hauteur totale
    4.84 po
  • Longueur totale
    1.57 po
  • Largeur totale
    1.57 po
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.1 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le tout nouveau lubrificateur modulaire AL de SMC assure une lubrification précise de l’équipement en aval. Le taux de chute d’huile est réglable en fonction des exigences de l’équipement. La conception modulaire AL permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC.
  • Matériau de la cuvette
    Nylon
  • Options de bol
    Garde
  • Comprend
    Garde-bol, robinet de vidange, plaque signalétique, plaque d’avertissement
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit maximum
    28 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Huile Capacité  
    0.85 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)
  • Série
    AL

Aperçu

Description du fabricant
AL20-N02-36CZ-A LUBRIFIANT
  • Le lubrificateur modulaire assure une lubrification précise de l’équipement en aval
  • La cuvette AL (tailles 30 et 40) est recouverte d’un protège-bol transparent, permettant une surveillance de 360°
  • Le taux de chute d’huile est réglable en fonction des exigences de l’équipement
  • La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté