Motion
37067-0206
Joint d’étanchéité à anneau MULTI-SWELL® - style 3760U , bleu/blanc cassé, fibre synthétique avec liant en caoutchouc exclusif, sans marque, 0.063 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 6 po, ASME B16.5 classe 300, AWWA C207 classe F
N° D’ARTICLE MI06309547
N° MFR37067-0206
Prix16.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à anneau MULTI-SWELL® - style 3760U , bleu/blanc cassé, fibre synthétique avec liant en caoutchouc exclusif, sans marque, 0.063 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 6 po, ASME B16.5 classe 300, AWWA C207 classe F
N° D’ARTICLE MI06309547
N° MFR37067-0206
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
Prix16.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    6 po
  • Diamètre extérieur
    9.875 po
  • Épaisseur globale
    0.063 po
  • Épaisseur
    0.063 po

Détails

  • Demandes
    Compresseurs, générateurs, pompes, boîtes d’engrenages, brides d’eau coulée, transformateurs, lunettes de vue, couvercles d’accès, trou de main/trou d’homme
  • Marque
    Sans marque
  • Couleur
    Bleu/Blanc cassé
  • Composition
    Fibre synthétique avec liant en caoutchouc exclusif
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300, AWWA C207 Classe F
  • Type de joint
    Anneau
  • Code d’harmonisation
    4016930000
  • Numéro CUP du fabricant
    191074164559
  • Matériel
    Fibre synthétique avec liant en caoutchouc exclusif
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -100 °F
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    34.5 bars
  • Pression max. (PSI)
    500 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    Fibre comprimée
  • Style
    3760U

Aperçu

Description du fabricant
3760U RING GASKET 6.625"ID 9.875"OD
  • Crée une charge compressive dans les brides légères dans le service d’huile et d’eau
  • Plus universel que les joints d’étanchéité qui gonflent dans l’huile seulement - réduit l’inventaire
  • Fonctionne bien dans les brides qui peuvent écraser un joint en élastomère, permettant une utilisation dans un large éventail d’applications
  • Plus compressibles que les joints et joints en fibre standard à faible charge
  • Facile à couper et à manipuler - extrêmement flexible, minimise le gaspillage
  • Remplace les joints en fibre végétale dans de nombreuses applications - ne suinte pas, améliorant la sécurité de l'usine
  • Scelle les brides dans des conditions « moins que parfaites » minimisant l’entretien
  • Spécifier 3760-U pour les applications nécessitant des joints d’étanchéité approuvés NSF 61 (eau potable)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté