Motion
00642827
10-32, 3/8 po de long, acier, vis de serrage à came; hex. 1/2 po, à utiliser avec la pince de fixation Gibraltar 00642587
N° D’ARTICLE MI06320987
N° MFR00642827
Prix96.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10-32, 3/8 po de long, acier, vis de serrage à came; hex. 1/2 po, à utiliser avec la pince de fixation Gibraltar 00642587
N° D’ARTICLE MI06320987
N° MFR00642827

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix96.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Compatible avec
    Pince pour luminaire Gibraltar 00642587 V
  • Matériel
    Acier
  • Type de vis
    Vis à came

Aperçu

Description du fabricant
G-02SC11032 10-32 X 3/8 PQT/10 GIBRALTAR
  • L’acier est constitué d’un fer et d’un carbone
  • Il offre une résistance élevée à la traction et à la corrosion, mais peut offrir des vibrations pendant une opération.