Motion
88588751
N° 10-24, finition plaquée zinc, boulon à œil ouvert tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 1-1/4 po, 5/16 po DI x 11/16 po DE, Longueur de tige de 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI06320996
N° MFR88588751
Prix50.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 10-24, finition plaquée zinc, boulon à œil ouvert tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 1-1/4 po, 5/16 po DI x 11/16 po DE, Longueur de tige de 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI06320996
N° MFR88588751

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    5/16 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    11/16 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Longueur de la tige
    1-3/8 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fil tourné (ouvert)

Aperçu

Description du fabricant
GIB07020 10-24X2" ZINC PLT 50PK
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon