Motion
88588967
3/8-16, fini plaqué zinc, boulon à œil ouvert tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 1-1/4 po, DI 3/4 po x DI 1-1/2 po, Longueur de tige 2 po
N° D’ARTICLE MI06321017
N° MFR88588967
Prix33.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, fini plaqué zinc, boulon à œil ouvert tourné avec fil d’acier - Longueur de filetage de 1-1/4 po, DI 3/4 po x DI 1-1/2 po, Longueur de tige 2 po
N° D’ARTICLE MI06321017
N° MFR88588967

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/4 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Longueur de la tige
    2 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fil tourné (ouvert)

Aperçu

Description du fabricant
GIB07145 3/8-16X3-1/2 ZINC 10PK
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good