Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil3/8 po
- Diamètre extérieur de l’œil3/4 po
- Longueur totale1-11/16 po
- Longueur de la tige1 po
- Longueur du filetage7/8 po
- Taille du filetage#10-24
Détails
- Type de fixationBoulon
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Types de produitsFil tourné (ouvert)
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.