Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil5/16 po
- Diamètre extérieur de l’œil45/64 po
- Longueur totale2 po
- Longueur de la tige1-3/8 po
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage#10-24
Détails
- Type de fixationBoulon
- Grade304
- MatérielAcier inoxydable
- Types de produitsFil tourné (ouvert)
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.