Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil1/2 po
- Diamètre extérieur de l’œil1-5/32 po
- Longueur totale12-9/16 po
- Longueur de la tige11-3/8 po
- Longueur du filetage2-1/2 po
- Taille du filetage3/8-16
Détails
- Type de fixationBoulon
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeC-1010
- MatérielAcier
- Types de produitsFil tourné (fermé)
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.