Motion
68131697

Paramount
68131697

Clé combinée décalée à 12 pointes de 7/8 po; angle décalé de 15°; OAL de 11-1/2 po, acier au chrome-vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06321973
N° MFR68131697
Prix15.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
68131697

Clé combinée décalée à 12 pointes de 7/8 po; angle décalé de 15°; OAL de 11-1/2 po, acier au chrome-vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06321973
N° MFR68131697

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle décalé
    15
  • Global Longueur  
    11-1/2 po
  • Taille
    7/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-PRVBF0028S 7/8" 12PT BLK OX
  • Les finitions noires sont à base d’huile et sont non réfléchissantes, résistantes à la corrosion et visuellement distinctives
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés sans cliquet doivent se désengager et se réengager de la fixation pour se desserrer ou se serrer
  • Les clés décalées sont conçues avec une tête inclinée.