Motion
68131903

Paramount
68131903

Clé combinée décalée à 12 pointes 19mm ; angle décalé 15°, OAL 9-27/32 po, acier au chrome-vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06321994
N° MFR68131903
Prix9.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
68131903

Clé combinée décalée à 12 pointes 19mm ; angle décalé 15°, OAL 9-27/32 po, acier au chrome-vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06321994
N° MFR68131903

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle décalé
    15
  • Global Longueur  
    9-27/32 po
  • Taille
    19 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Décalage
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-PRVBF0019M 19MM 12PT OX NOIR
  • Les finitions noires sont à base d’huile et sont non réfléchissantes, résistantes à la corrosion et visuellement distinctives
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés sans cliquet doivent se désengager et se réengager de la fixation pour se desserrer ou se serrer
  • Les clés décalées sont conçues avec une tête inclinée.