Motion
00864686

Paramount
00864686

Clé mixte 21mm à 12 pointes; 10-21/32 po OAL, acier au chrome vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322066
N° MFR00864686
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
00864686

Clé mixte 21mm à 12 pointes; 10-21/32 po OAL, acier au chrome vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322066
N° MFR00864686
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    10-21/32 po
  • Taille
    21 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.6
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-PRL0021M 21MM 12PT POLISSAGE COMPLET
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
  • Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
  • Les clés sans cliquet doivent se désengager et se réengager de la fixation pour se desserrer ou se serrer
  • Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion.