Motion
85442762

Paramount
85442762

Clé combinée à cliquet réversible 15mm à 12 pointes; angle de tête 15° 7-55/64 po OAL, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322084
N° MFR85442762
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
85442762

Clé combinée à cliquet réversible 15mm à 12 pointes; angle de tête 15° 7-55/64 po OAL, acier au chrome-vanadium, finition polie
N° D’ARTICLE MI06322084
N° MFR85442762
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    15
  • Global Longueur  
    7-55/64 po
  • Taille
    15 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.6
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR- BTR 15MM 15MM 12PT REV CHROME
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
  • Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
  • Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion
  • Les clés à cliquet inversées sont conçues pour qu’elles puissent inverser la direction du cliquet
  • Certains cliquets ont un interrupteur pour inverser la direction.