Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8-15/16 po
Détails
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Type de cléClé à fourche
Aperçu
- L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard.
- Les clés à double extrémité sont conçues avec deux extrémités de travail qui peuvent être de la même taille ou de différentes tailles.
- Les finitions polies complètes sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion.
- Les clés à fourche sont utilisées pour serrer ou desserrer les fixations. Ils sont conçus avec une ouverture décalée et sont disponibles en options à une ou deux extrémités.
- Les clés standard s’engagent et se désengagent avec une fixation lors du desserrage ou du serrage.