Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé7.000 po
- Diamètre intérieur8.000 po
- Longueur25 pi
- Poids1.25 lb/pi
Détails
- ApplicationAuto Tellers, Ventilation de cabine, Extraction de fumées chimiques, ignifugeant, HEPA, équipement de ponçage de coque, Ventilation d'enfouissement, Extraction de brouillard d'huile, Ozone, Extraction de pulvérisation de peinture, Sécheuses Ultra Violet, Ventilation, Extraction de fumées de soudage
- RevêtementPVC
- CouleurNoir avec bande d’usure orange
- Taux de compression4:1
- ConstructionTuyau en tissu de polyester à revêtement de vinyle en PVC noir à pli unique renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’une bande d’usure externe en PVC orange
- Matériau du tuyauPolyester
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2460800025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative9.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort et bande d’usure externe en PVC
- SérieFlexaust® FSP-1
- Fiche technique
- Plage de température-20 à 180 °F
- Substance transportéeAir, fumée
- Pression de service4.00 psi
Aperçu
- La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à la brasion et à la traînée
- Faible perte de friction
- Excellente résistance aux produits chimiques et à l’humidité
- Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
- Autres couleurs de bande d’usure disponibles
- Disponible sans bande d’usure pour une option plus économique
- Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied