Motion
81243800

Brite Star
81243800

Diam de 6 po, largeur de face de 1/2 po, trou central de 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité douce, qualité 5 , 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325604
N° MFR81243800
Prix60.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81243800

Diam de 6 po, largeur de face de 1/2 po, trou central de 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité douce, qualité 5 , 6,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325604
N° MFR81243800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    5
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    6000
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81243800 6X1/2X1" 5AMED FINITION MÉTAL
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good