Motion
81244022

Brite Star
81244022

Diam de 8 po, largeur de face de 3/8 po, trou central de 3 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité extra dure de 8 po, 3,400 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325626
N° MFR81244022
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81244022

Diam de 8 po, largeur de face de 3/8 po, trou central de 3 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité extra dure de 8 po, 3,400 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325626
N° MFR81244022
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    8
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    3400
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81244022 8X3/8X3 PO FIN ROBUSTE
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.