Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face1 po
- Diamètre de la roue8 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Densité8
- GradeMoyen
- Rpm max.3400
- Type de roueConvolute
Aperçu
- Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.