Motion
81244154

Brite Star
81244154

Diam de 8 po, largeur de face de 2 po, trou central de 3 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité dure de 8 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325639
N° MFR81244154
Prix180.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81244154

Diam de 8 po, largeur de face de 2 po, trou central de 3 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité dure de 8 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325639
N° MFR81244154

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix180.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    8
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    4500
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81244154 8X2X3 PO 8AMED ROBUSTE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif