Motion
81244410

Brite Star
81244410

Diam de 12 po, largeur de face de 2 po, trou central de 5 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité dure de calibre 8 , 2,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325656
N° MFR81244410
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81244410

Diam de 12 po, largeur de face de 2 po, trou central de 5 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité dure de calibre 8 , 2,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325656
N° MFR81244410
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la roue
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    8
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    2100
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81244410 12X2X5 PO 8SMED ROBUSTE
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif