Motion
41903360

Brite Star
41903360

Diam 1 po, largeur de face 1 po, trou central 3/16 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - unifié, densité douce 2 grade, 30,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325659
N° MFR41903360
Prix6.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
41903360

Diam 1 po, largeur de face 1 po, trou central 3/16 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - unifié, densité douce 2 grade, 30,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325659
N° MFR41903360

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    2
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    30100
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
P550101001SF06 1X1X3/16 2S BRILLANT FIN
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif