Motion
41903543

Brite Star
41903543

Diam de 3 po, largeur de face de 1/4 po, trou central de 1/4 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité dure de 7 po, 15,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325677
N° MFR41903543
Prix15.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
41903543

Diam de 3 po, largeur de face de 1/4 po, trou central de 1/4 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité dure de 7 po, 15,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325677
N° MFR41903543

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    7
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    15100
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
P550300402XM02 3X1/4X1/4 7A BRITE MOYEN
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.