Motion
41903550

Brite Star
41903550

Diam 3 po, largeur de face 1/4 po, trou central 1/4 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - unie, densité moyenne 3 grade, 12,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325678
N° MFR41903550
Prix11.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
41903550

Diam 3 po, largeur de face 1/4 po, trou central 1/4 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - unie, densité moyenne 3 grade, 12,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325678
N° MFR41903550

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    3
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    12100
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
P550300202SF030 3X1/4X1/4 3S BRILLANT FIN
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif