Motion
41903600

Brite Star
41903600

Diam de 4 po, largeur de face de 1/4 po, trou central de 1/4 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité dure de 7 po, 12,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325683
N° MFR41903600
Prix24.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
41903600

Diam de 4 po, largeur de face de 1/4 po, trou central de 1/4 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité dure de 7 po, 12,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325683
N° MFR41903600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    7
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    12100
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
P550400202XM2 4X1/4X1/4 7A BRITE MOYEN
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif