Motion
77591824

Brite Star
77591824

Roue à rabat non montée en carbure de silicium 8 x 2 po 220 grains - enduite, qualité très fine, trou central de 3 po, 3,200 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06325711
N° MFR77591824
Prix131.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
77591824

Roue à rabat non montée en carbure de silicium 8 x 2 po 220 grains - enduite, qualité très fine, trou central de 3 po, 3,200 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI06325711
N° MFR77591824

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix131.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre extérieur
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Densité du rabat
    7
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    220
  • Interleaf
    Non
  • Rpm max.
    3,200

Aperçu

Description du fabricant
P25080203SVH 8X2X3" 7S VFN BRITESTAR
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.