Spécifications
Dimensions
- Diamètre du disque1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifNon tissé
- Couleur du disqueMarron
- GradeMoyen
- Rpm max.20,000 tr/min
- SérieRC
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
- Les abrasifs non tissés réduisent le sous-coupage et le gougeage des surfaces
- Ils sont fréquemment utilisés pour l’ébarbage, la préparation de surface et comme étape de finition finale
- Les systèmes de fixation de type R sont dotés d’attaches de type à rouler/retirer (filetage externe)
- Ils sont interchangeables avec les styles Roloc, TR et Type III.