Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.125 po
- Longueur1.125 po
- Taille de la buse1/8 po
- Poids0.055 lb
- Largeur4 po
Détails
- CouleurBleu
- Pays d’origineKR
- Code d’harmonisation9608200000
Aperçu
- La formule d’encre à séchage rapide nettoie complètement toutes les surfaces non poreuses
- Les marques à haute visibilité sont amovibles à l’eau et au détergent sans s’abîmer ou laisser de résidus
- Marqueur non rechargeable pour réduire les dégâts et éliminer les temps d’arrêt
- Conception compacte pour un confort et un contrôle améliorés
- Bouchon à pince pour un rangement facile et pour réduire le roulement des surfaces de travail
- Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé
- Taille du repère : 1/8 po (3 mm) ou 5/16 po (8 mm)