Motion
2668-20
Clé 2-Speed (outil seulement) - réversible, 18 V, taille d’entraînement hexagonal de 3/8 po, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI06330689
N° MFR2668-20
Prix325.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé 2-Speed (outil seulement) - réversible, 18 V, taille d’entraînement hexagonal de 3/8 po, vitesse variable
N° D’ARTICLE MI06330689
N° MFR2668-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix325.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13.2 po
  • Poids
    2.6 lb

Aperçu

Description du fabricant
ENTRAÎNEMENT SANS FIL 2668-20 M 3/8 18 V
  • La tête de 1.4 po permet un meilleur accès pour compléter une plus grande variété d’applications
  • Le contrôle de l’entraînement à 2-Speed de l’unité offre un meilleur contrôle sur les applications
  • Enclume de 3/8 po avec bague de friction pour un changement de douille rapide et facile
  • Interrupteur à palette allongé pour plusieurs options de prise
  • (1) Clé à chocs sans fil M18™ à 2 vitesses et angle droit de 3/8 po (2668-20)