Spécifications
Dimensions
- Poids0.25 lb
Détails
- Type de freinRégénératif
- FreinageOui
- Courant continu3 A
- Phase d’entrée du variateurc.c.
- Tension d’entrée du variateur36/48 V c.c.
- Tension de sortie du variateur36/48 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierIP-00
- Type de boîtierChâssis
- Fonction du contrôleurMarche avant/arrêt/marche arrière
- Puissance1/8 hp
- Courant max.6 A
- Puissance maximale1/8 hp
- Puissance minimale1/40 hp
- Plage de température de fonctionnement32 à 104 °F
- Courant de crête6 A
- Type de produitEntraînements CC
Aperçu
- À microprocesseur
- Voyants de diagnostic
- 4Q Inversion
- Mode Wig-Wag