Spécifications
Dimensions
- Poids3.50 lb
Détails
- Type de freinDynamique
- FreinageOui
- Courant continu1.5 A
- Phase d’entrée du variateur1 ph
- Tension d’entrée du variateur115/230 V c.a.
- Tension de sortie du variateur90/180 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierNEMA 1
- Type de boîtierNEMA 1
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Fonction du contrôleurMarche avant/arrêt/marche arrière
- Puissance1/4 hp
- Courant max.1.5 A
- Puissance maximale1/4 hp
- Puissance minimale1/20 hp
- Plage de température de fonctionnement50 à 104 °F
- Courant de crête1.5 A
- Type de produitEntraînements CC
- Normes respectéesHomologué UL, CSA
Aperçu
- Voyants de diagnostic
- Éclairage d’alimentation
- Approvisionnement sur le terrain