Spécifications
Dimensions
- Poids1.00 lb
Détails
- Type de freinAucun
- FreinageNon
- Courant continu10 A
- Phase d’entrée du variateur1 ph
- Tension d’entrée du variateur115/230 V c.a.
- Tension de sortie du variateur90/180 V c.c.
- Valeur nominale du boîtierIP-00
- Type de boîtierChâssis
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Fonction du contrôleurExécution/Arrêt
- Puissance2 hp
- Courant max.10 A
- Puissance maximale2 hp
- Puissance minimale1/8 hp
- Plage de température de fonctionnement50 à 131 °F
- Courant de crête10 A
- Type de produitEntraînements CC
- Normes respectéesHomologué UL, CSA, CE
Aperçu
- Empreinte ACE
- Voyants de diagnostic
- N.O./Inhibition N.C.
- Mode couple