Motion
MTU100-11.5
Entraînement CC - 1-1/8 hp, entrée 115 V c.a., 1 ph, sortie 90 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332886
N° MFRMTU100-11.5
Prix437.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1-1/8 hp, entrée 115 V c.a., 1 ph, sortie 90 V c.c., non régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332886
N° MFRMTU100-11.5
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
Prix437.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type de frein
    Aucun
  • Freinage
    Non
  • Courant continu
    6.5/11.5 A
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    115 V c.a.
  • Tension de sortie du variateur
    90 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Fonction du contrôleur
    Exécution/Arrêt
  • Puissance
    1-1/8 hp
  • Courant max.
    6.5/11.5 A
  • Puissance maximale
    1-1/8 hp
  • Puissance minimale
    1/15 hp
  • Plage de température de fonctionnement
    50 à 131 °F
  • Courant de crête
    6.5/11.5 A
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Normes respectées
    Homologué UL

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE MOTEUR MTU100-11.5 C.A. C. 11.5A 1Q
  • Possibilité de contrôler les moteurs 2 en même temps
  • Économie d’espace sur le panneau
  • Empreinte ACE
  • À microprocesseur
  • Mode couple